Startseite

FINDER SPA - FIN133190244300 RELÈ MONOSTABILE DA RETROFRUTTO 1NO 12A - 133190244300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823376806

Artikelnummer

FIN133190244300

Herstellernummer

133190244300

Hersteller

FIN

Relè monostabile di interfacciamento;montaggio compatibile con sistemi civili maggiormente diffusi N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: biancoesecuzione: relè corrente di dimensionamento: 12 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 800 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 800 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: Tipo di alimentazione:DC