Startseite

FINDER SPA - FIN131200240000 RELÈ DI CHIAMATA/RESET DIN 17.5MM 1CO+1NO - 131200240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823358383

Artikelnummer

FIN131200240000

Herstellernummer

131200240000

Hersteller

FIN

Funktion:

elektronisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60.8 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Handbedienung:

nein

Max. Glühlampenlast:

800 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

250 VA

Relè di chiamata bistabile con comando di reset-montaggio su barra DIN N°contatti: 2 1 CO + 1 NO Materiale contatti: AgCdO tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 8 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 800 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 800 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Tipo di alimentazione: AC/DC