Startseite

FINDER SPA - FIN127100240000 OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36MM 1CO 1MIN - 127100240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823299051

Artikelnummer

FIN127100240000

Herstellernummer

127100240000

Hersteller

FIN

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

24...24 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Gangreserve in Stunden:

52596

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 min

Anzahl der Speicherplätze:

30

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

17.8 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

58.3 mm

Interruttore orario digitale N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Montaggio: barra DIN numero di canali: 1 programma settimanale: sì programma annuale: no larghezza in unità di suddivisione: 1 programma 60 min: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto di commutazione a potenziale zero: sì tensione di alimentazione:230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. tempo di commutazione minimo canale 1: 1 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 0.5 s.