FINDER SPA - FIN126100240000 OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36mm 1CO NFC - 126100240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 12...24 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823417592
Artikelnummer
FIN126100240000
Herstellernummer
126100240000
Hersteller
FIN
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
12...24 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
50
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
56.5 mm