Startseite

FINDER SPA - FIN120182300000 OROLOGIO GIORN. CAVALIERI 36MM 1CO 30MIN - 120182300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823125251

Artikelnummer

FIN120182300000

Herstellernummer

120182300000

Hersteller

FIN

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1.5 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Programmscheibenteilung 1:

48 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.8 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

55 mm

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN numero di canali: 1 programma settimanale: no programma annuale: no larghezza in unità di suddivisione: 2 programma 60 min: no programma 24 h: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: no cambio automatico ora estiva/invernale: no comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto di commutazione a potenziale zero: sì tensione di alimentazione: 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in ore: 100 tempo di commutazione minimo canale 1: 30 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. divisione del disco di programma 1: 48 min. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 1.5 s.