FINDER SPA - FIN119182300000 CREPU.+OROLOGIO DIN 36MM 1NO 16A 150LUX - 119182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2...150 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP54
Mit programmierbarer Nachtabschaltung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823347431
Artikelnummer
FIN119182300000
Herstellernummer
119182300000
Hersteller
FIN
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...150 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP54
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Bemessungsspannung Lichtfühler:
5 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20


