Startseite

FINDER SPA - FIN114282300000 CREPUSCOLARE DIN DOPPIA REG.2NO 16A 1000LU - 114282300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 12 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 1...1000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP54

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823347813

Artikelnummer

FIN114282300000

Herstellernummer

114282300000

Hersteller

FIN

Bemessungsschaltstrom:

12 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...1000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP54

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Schutzklasse Lichtfühler:

III

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

8 A

Bemessungsspannung Lichtfühler:

5 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè crepuscolare N°contatti: 2 Configurazione contatti: 1 CO + 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 12 A. max. potenza di interruzione: 3000 W. materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no esecuzione della superficie: opaco adatto per grado di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare