FINDER SPA - FIN113100240001 CREPUSCOLARE DIN 17.5MM 1NO 16A 100LUX - 113100240001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1...100 lx
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP54
Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein
Bemessungsspannung - 240 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823362588
Artikelnummer
FIN113100240001
Herstellernummer
113100240001
Hersteller
FIN
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1...100 lx
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP54
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20