FINDER SPA - FIN106182300000 CREPUSCOLARE CORPO ILLUMIN. ENEL 1NO 16A - 106182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Ausschalthelligkeit - 10...10 lx
Montageart - sonstige
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 16 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823349152
Artikelnummer
FIN106182300000
Herstellernummer
106182300000
Hersteller
FIN
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Ausschalthelligkeit:
10...10 lx
Montageart:
sonstige
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Einschalthelligkeit:
10...10 lx
Einschaltverzögerung:
15 s
Max. Schaltleistung:
3700 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Ausschaltverzögerung:
30 s
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Farbe:
weiß
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-30...70 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
ja
Breite:
80.5 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
50.1 mm
Tiefe:
80.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein