Startseite

FINDER SPA - FIN103281200000 CREPUSCOLARE PALO 2NO BIPOL 16A 80LUX - 103281200000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - sonstige

  • Ausschalthelligkeit - 1...80 lx

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 16 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823335278

Artikelnummer

FIN103281200000

Herstellernummer

103281200000

Hersteller

FIN

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

sonstige

Ausschalthelligkeit:

1...80 lx

Montageart:

Aufputz

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Einschalthelligkeit:

1...80 lx

Einschaltverzögerung:

15 s

Max. Schaltleistung:

3700 W

Ausschaltverzögerung:

30 s

Geeignet für C-Last:

ja

Farbe:

weiß

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

120 V

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-30...70 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

ja

Breite:

58.6 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

110.6 mm

Tiefe:

36.8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Relè crepuscolare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 120 V. Montaggio: apparente colore: bianco senza alogeni: sì superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 3700 W. materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì esecuzione della superficie: opaco adatto per grado di protezione (IP): IP54 Accessori: Staffa e piastrina monta palo