FINDER SPA - FIN02218 PETTINE 8 POLI PER TIPI 22.32 BLU - 02218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte - 8
Teilungsmaß - 17.5 mm
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823356068
Artikelnummer
FIN02218
Herstellernummer
02218
Hersteller
FIN
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Teilungsmaß:
17.5 mm
Isoliert:
ja
Pettine a 8 poli per tipi 22.32, larghezza 17.5 mm.



