FINDER SPA - FIN02003 DISTANZIALE 3MM PER MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
100 ST
EAN
8012823353234
Artikelnummer
FIN02003
Herstellernummer
02003
Hersteller
FIN
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funktion:
sonstige
Separatore per fissaggio a pannello, plastica, larghezza 3 mm.