FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL100 BATTERIE LUNGA VITA VRLA AGM 12FGL100 - 12FGL100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 100 Ah
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Geeignet für USV - ja
Packung
1 ST
EAN
8019887120765
Artikelnummer
FI112FGL100
Herstellernummer
12FGL100
Hersteller
FI1
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
100 Ah
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Länge:
330 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
172 mm
Höhe inkl. Pole:
215 mm
Gewicht:
31 kg
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
10 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja