FIAMM ENERGY TECH. - FI112 FGL27 BATTERIELUNGAVITA(10ANNI)12V27AH - 12 FGL27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000006041067
Artikelnummer
FI112 FGL27
Herstellernummer
12 FGL27
Hersteller
FI1
La gamma FGL è progettata per essere senza manutenzione. È stata scelta Una speciale lega di piombo stagno per la griglie al fine di resistere alla corrosione e per avere una durata di vita di 10 anni con brevi tempi di ricarica.Questa batteria AGM VRLA con contenitori in plastica ABS, ha una vasta gamma di applicazioni e può essere caricata e scaricata molte volte. La gamma FGL è riciclabile al 99% e non richiede alcun rabbocco durante la sua vita. Inoltre, la gamma è classificata come non pericolosa e può essere trasportata via strada, ferrovia o aerea. La bassa autoscarica rappresenta una soluzione ideale per i periodi in cui gli accumulatori rimangono a magazzino per lungo tempo.Le batterie della gamma FGL possono essere installate sia in posizione verticale che laterale.