FERROLI - FRLZE1711706B RAD. ALL. PROTEO 800 X 06 EL. - ZE1711706B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 781 mm
Länge - 480 mm
Anzahl der Elemente - 6
Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8430709500389
Artikelnummer
FRLZE1711706B
Herstellernummer
ZE1711706B
Hersteller
FRL
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
781 mm
Länge:
480 mm
Anzahl der Elemente:
6
Tiefe:
100 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
81 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
161 W
Farbe:
weiß
n-Heizkörperexponent:
1.35387
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Wasserinhalt:
0.5 l
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
sonstige