Startseite

FERROLI - FRLZE1711508C RAD. ALL. PROTEO HP 600 X08 EL - ZE1711508C

KopierenKopieren
FERROLI - FRLZE1711508C RAD. ALL. PROTEO HP 600 X08 EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 581.5 mm

  • Länge - 720 mm

  • Anzahl der Elemente - 8

  • Tiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8430709500075

Artikelnummer

FRLZE1711508C

Herstellernummer

ZE1711508C

Hersteller

FRL

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

581.5 mm

Länge:

720 mm

Anzahl der Elemente:

8

Tiefe:

100 mm

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:

55.8 W

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:

106.6 W

Farbe:

weiß

n-Heizkörperexponent:

1.2967

Max. Arbeitsdruck:

16 bar

Wasserinhalt:

0.32 l

RAL-Nummer:

9010

Montageart:

auf Wand

Gewindemaß in Zoll:

sonstige

Radiatori in alluminio pressofuso assemblati con nipples e guarnizioni in batterie da 4 a 10 elementi. Verniciati bianchi (RAL 9010). Un accurato studio delle forme ha permesso di ottenere delle alette di scambio convettivo particolarmente efficaci, con una resa termica tra le più elevate nel mercato. L’imballo è costituito da quattro angolari in spesso cartone, protetti da una copertura in nylon termoretraibile. è stato progettato per poter installare il radiatore senza rimuovere gli angolari in cartoneal fine di proteggerlo fino ad ultimazione dei lavori. I modelli HP (600 e 700) sono costruiti con una struttura rinforzata in grado di funzionare con elevate pressioni di esercizio fino ad un massimo di 16 bar. I radiatori della serie PROTEO e PROTEO HPsono garantiti 10 anni a partire dalla data di produzione stampigliata sul prodotto. La garanzia copre: difetti riscontrati nei materiali o nella fabbricazione. La garanzia sopra descritta prevede l’eventuale sostituzione dell’elemento difettoso e non copre i costi di manodopera.