FERROLI - FRLZE1711504C RAD. ALL. PROTEO HP 600 X04 EL - ZE1711504C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 581.5 mm
Länge - 320 mm
Anzahl der Elemente - 4
Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8430709500037
Artikelnummer
FRLZE1711504C
Herstellernummer
ZE1711504C
Hersteller
FRL
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
581.5 mm
Länge:
320 mm
Anzahl der Elemente:
4
Tiefe:
100 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
55.8 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
106.6 W
Farbe:
weiß
n-Heizkörperexponent:
1.2967
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Wasserinhalt:
0.32 l
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
sonstige


