Startseite

FERROLI - FRLGRI4T00A CUBO SG10SVE1.5 (5A)

KopierenKopieren
FERROLI - FRLGRI4T00A CUBO SG10SVE1.5 (5A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693769907

Artikelnummer

FRLGRI4T00A

Herstellernummer

GRI4T00A

Hersteller

FRL

I piccoli scaldacqua sono la soluzione ideale per ottenere rapidamente acqua calda in ogni situazione, sia in modo autonomo che in abbinamento con un sistema centralizzato.Con CUBO è possibile aggiungere un punto di prelievo di acqua calda in zone della casa non servite dall’impianto centrale,o dove un sanitario vero e proprio non esiste.CUBO abbina semplicità di utilizzo alla possibilità di una facile installazione anche in carenza di spazio, grazie alle dimensioni particolarmente compatte.Ideale per le piccole necessità di acqua calda (cucina, doccia) è disponibile nei modelli con capacità da 10 e 15 lt in versione sopra e sotto-lavello e da 30 lt in versione sopra-lavello.