Startseite

FERROLI - FRL0X3003XA ECOTRONIC HITECH - 0X3003XA

KopierenKopieren
FERROLI - FRL0X3003XA ECOTRONIC HITECH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693892162

Artikelnummer

FRL0X3003XA

Herstellernummer

0X3003XA

Hersteller

FRL

Centralina per sistemi solari termici di produzione acqua calda sanitaria- È in grado di gestire campi solari anche a doppia esposizione sia mediante la gestione di due pompe o di una singola pompa e valvola deviatrice- Gestione di due circuiti solari indipendenti a singola esposizione- Funzioni di autodiagnosi- Contabilizzazione dell’energia solare- Monitoraggio del sistema attraverso grafici statistici (ore di funzionamento, energia solare prodotta…)- Display retroilluminato conrappresentazione grafica degli schemi di impianto- Fornita completa di serie con 3 sonde di temperatura PT1000 (S1,S2,S3)- Range di alimentazione: 100-240 Volt, 50-60 Hz- Tre uscite relè configurabili (2 in tensione, 1 contatto pulito)- Gestisce fino a 4 ingressi per sonde di temperatura (S1,S2,S3,S4) Ps: nelle configurazioni di impianto a quattro sonde occorre ordinare la sonda aggiuntiva S4 cod. 043007X0- Gestione del riscaldamento integrativo (caldaia) con sonda di temperatura-Uscita per il comando di una eventuale tapparella di copertura dei collettori (anti-stagnazione)