Startseite

FERROLI - FRL0TSB4CWA MAXIMA 28C + CONNECT

KopierenKopieren
FERROLI - FRL0TSB4CWA MAXIMA 28C + CONNECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693885928

Artikelnummer

FRL0TSB4CWA

Herstellernummer

0TSB4CWA

Hersteller

FRL

Estetica con linee esclusive (Patent) che innovano radicalmente il concetto di design attraverso l’impiego del cristallo temperato, delle forme curve e di un ambient LED di funzionamento- Comando remoto wi-fi/rf Connect di ultima generazione gestibile tramite App- Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia (sostituzioni)- Circolatore riscaldamento modulante potenziato ad elevata prevalenza su tutti i modelli in grado di adattarsi anche ad impianti particolarmente resistenti (Erp Ready - Classe A)- Elettrocaricamento di serie- Scambiatore sanitario potenziato ad elevato numero di piastre particolarmente immune agli intasamenti ed in grado di mantenere costanti nel tempo la capacità di produzione dell’acqua calda sanitaria- A+ SYSTEM: grazie all’abbinamento al comando remoto modulante CONNECT, raggiunge il massimo di efficienza energetica A+ (scala da G ad A+++)- Si adatta agevolmente alle condizioni di carico grazie all’ampio range di modulazione che può arrivare fino a 1:12 (mod. 34C, 1:10 mod. 28C)- Funzionantecon miscele di gas naturale arricchite con l’idrogeno già previste in distribuzione in Europa (*) (*) miscele di Gas Naturale/Idrogeno 80%/20%- MC2: Multi Combustion Control, sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas- M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready. La caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l’utilizzo di kit di conversione aggiuntivi- Esclusivo sistema scambiatore-bruciatore con porta autoraffreddata: semplifica la manutenzione e ne riduce il costo grazie ad un minor numero di parti da sostituire