FERROLI - FRL0RBM4AWA OPERA 70 (EU)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8028693871716
Artikelnummer
FRL0RBM4AWA
Herstellernummer
0RBM4AWA
Hersteller
FRL
Modulo termico a condensazione ad alta potenza a grande contenuto d’acqua, progettato per installazioni singole o in batteria, in combinazione con una completa gamma di accessori idro, gas e fumi, fino a 960 kWAccessori idraulici, gas e fumi per l’installazione di batterie, certificate INAIL, da 2 e 3 moduliScambiatore a tubi di fumo, in acciaio inox AISI 316 L, a sviluppo verticale, dalla sezione elicoidale, disposto perpendicolarmente alla camera fumiGruppo di combustione a premiscelazione completa con bruciatore in fibra metallica a combustione frontale, a bassissime emissioni (CLASSE 6 secondo EN 15502-1). I moduli possono funzionare sia a Metano che a GPLLa camera di combustione ha un ingombro verticale estremamente contenuto in modoche lo scambio acqua/fumi possa avvenire sull’intera estensione dello scambiatoreSistemi di protezione del generatore: Doppio sensore (mandata e ritorno) impianto per il funzionamento a ∆T costante / Sensore di sicurezza fumi / Pressostato acqua con soglia minima a 0,8 barCircuito Aria/Fumi con aspirazione sul luogo di installazione e valvola clapet di non ritorno integrata sul gruppo di aspirazione per poter dimensionare il collettore fumi in pressionePannello di controllo protetto da uno sportello integrato nella mantellatura con chiusura a chiaveQuatto robuste ruote flottanti montate di serie per agevolare lo scarico e la mobilità in centrale termica. Piedini regolabili per il posizionamento