Startseite

FERROLI - FRL0IHJ5PWA ATLAS D 50 (WN) -E

KopierenKopieren
FERROLI - FRL0IHJ5PWA ATLAS D 50 (WN) -E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693832175

Artikelnummer

FRL0IHJ5PWA

Herstellernummer

0IHJ5PWA

Hersteller

FRL

Apparecchio di riscaldamento predisposto per funzionare con bruciatori ad aria soffiata per i seguenti impieghi:1 - in abbinamento a bruciatori serie Sun G o bruciatori aventi assorbimento elettrico ≤180 W per modelli 25-37 e ≤200 W per modelli 50-63-752 - fino al 1° gennaio 2018, per la sostituzione secondo quanto previsto alla lettera G, punto 2, articolo 1 del regolamento UE 813/2013Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnataL’elettronica di serie può gestire il circolatore impianto di riscaldamento, il cronocomando remoto o termostato ambiente, la sonda esterna per il funzionamento in temperatura scorrevole, il circolatore (valvola a3 vie) e sonda bollitore per produzione ACS con accumulo esternoComandi a tasti ed interfaccia display LCD