FERROLI - FRL052687X0 PHE 50420 43P - 052687X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8028693864152
Artikelnummer
FRL052687X0
Herstellernummer
052687X0
Hersteller
FRL
Scambiatori di calore ispezionabili a piastre d’acciaio inossidabile (AISI 316L), per impianti di media e piccola potenzaCircuito a singoli passaggi in controcorrente con quattro attacchi filettati in acciaio inossidabile (AISI 316)Guarnizioni inNBR di tipo Plug-in (installate senza colla o siliconi)Per tutta la gamma sono disponibili i kit opzionali delle staffe di appoggio a terra e per la coibentazioneIdeali per la sostituzione di un generatore di calore su di un impianto esistente o per abbinarlo ad impianti con portate elevatePressione massima di esercizio: 10 barTemperatura max di esercizio: 100°C