Startseite

FERRARI - FERA090147 CRONOTERMOSTATO C/SENSORE ARIA-PAVIMENTO - A090147

KopierenKopieren
FERRARI - FERA090147 CRONOTERMOSTATO C/SENSORE ARIA-PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584819574

Artikelnummer

FERA090147

Herstellernummer

A090147

Hersteller

FER

Display A cristalli liquidi touch screenVisualizzazione ora/giorno della settimanaProgrammazione 6 quotidiane per 7 giorniFunzioni impostazione temperatura aria e pavimentoGrado di protezione IP 20Intervallo di temperatura di controllo A (+5?C - 50?C) -F (+5?C -+40?C)Carico elettrico max 16 ?A - 3500WAlimentazione 220 V AC +-10% 50/60 HzConsumo elettrico 2 WCorredato da : sonda di sicurezza a pavimento con cavo da 3mDimensioni L 86mm x H 90mm x P 43 mm