FERRARI - FERA090146/F TERMOSTATO MANUALE C/SENSORE PAVIMENTO - A090146/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584819567
Artikelnummer
FERA090146/F
Herstellernummer
A090146/F
Hersteller
FER
Grado di protezione IP 20Intervallo di temperatura di controllo + 5°C / +40°CDifferenziale di temperatura 0,5 °CAlimentazione 220 V AC +-10% 50/60 HzConsumo elettrico 5 WCorredato da : sonda NTC a pavimento con cavo da 3mDimensioni L 86 mm x H 86 mm x P 50 mm


