Startseite

FERRARI - FERA090146/A TERMOSTATO MANUALE C/SENSORE AMBIENTE - A090146/A

KopierenKopieren
FERRARI - FERA090146/A TERMOSTATO MANUALE C/SENSORE AMBIENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584828675

Artikelnummer

FERA090146/A

Herstellernummer

A090146/A

Hersteller

FER

Grado di protezione IP 20Intervallo di temperatura di controllo + 5°C / +40°CDifferenziale di temperatura 0,5 °CAlimentazione 220 V AC +-10% 50/60 HzConsumo elettrico 5 WCorredato da : sonda NTC a pavimento con cavo da 3mDimensioni L 86 mm x H 86 mm x P 50 mm