Startseite

FERRARI - FER900005 RECUPERATORE CALORE 230VAC IP24 5,32W 24 - 900005

KopierenKopieren
FERRARI - FER900005 RECUPERATORE CALORE 230VAC IP24 5,32W 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584813350

Artikelnummer

FER900005

Herstellernummer

900005

Hersteller

FER

Velocità: 1 - 2 - 3Tensione di alimentazione: 50 Hz V 220 - 240Potenza: 3.5 W - 3.95 W - 5.32 WCapacità max d'aria: 7 m3/h - 15 m3/h - 24 m3/hPressione sonora 1 m distanza: 31 dBA - 35 dBA - 43 dBAPressione sonora 3 m distanza: 22 dBA - 25 dBA - 33 dBATemp.max aria trasportata: da -20 a +50 °CEfficienza rigenerante: <= 85%Tipo di rigeneratore: ceramicaDimensione tubazione aria: Ø 100Grado di protezione: IP 24