FERRARI - FER7.209 SALDATRICE ELEKTRA 315 - 7.209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584720580
Artikelnummer
FER7.209
Herstellernummer
7.209
Hersteller
FER
Saldatrice polivalente per manicotti elettrici PE-PP-PP-R a bassatensione 8-48V per condotte in pressione acqua e gas.Dotata di scanner, registra fi no a 500 saldature, completa dicavi e spinotti universali.Campo di lavoto:20-315 mmTensione di saldatura:8-48 VAlimentazione:110V-230VGrado di protezione: IP54Peso: 16 kg