Startseite

FERRARI - FER7.201 SALDATRICE ELEKTRA S V1 230V SCHUKO CON - 7.201

KopierenKopieren
FERRARI - FER7.201 SALDATRICE ELEKTRA S V1 230V SCHUKO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8053013003461

Artikelnummer

FER7.201

Herstellernummer

7.201

Hersteller

FER

Campo di lavoro: Ø 20 - 200Tensione di saldatura: 8-48 VAlimentazione: 230 V 50/60 HzGrado di protezione: IP 54Report di saldatura scaricabile mediante porta USBGuscio in tecnopolimero ad alta resistenza contro gli urtiModulo GPS integrato per geolocalizzazione (a richiesta)Peso: 5,75 kg