FERRARI - FER6.123 POMPA DI TRAVASO E DI RIEMPIMENTO IMPIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584871046
Artikelnummer
FER6.123
Herstellernummer
6.123
Hersteller
FER
Stelo e cilindro in acciaio inoxFiltro speciale per l'aspirazione dei liquidi oleosiPiastra di appoggio in acciaio inox a sezione quadrataTrattamento speciale per il blocco base in alluminioManometro con protezioneBlocca maniglia per una semplice trasportabilitàManiglia con boccola filettata e vite a scomparsaAttacco girevole sul tubo di carico per connessione alla base senzal'ausilio di chiaviPompa di grande portataTappo di ispezione per la pulizia della valvolaPressione max: 12 barPortata: 300 mlPEso: 3,5 kg con tubi