Startseite

FERRARI - FER5.178/K PINZA KNIPEX MOD.COBRA MM. 560 - 5.178/K

KopierenKopieren
FERRARI - FER5.178/K PINZA KNIPEX MOD.COBRA MM. 560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584934604

Artikelnummer

FER5.178/K

Herstellernummer

5.178/K

Hersteller

FER

Regolazione tramite pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione;autoserrante per tubi e dadiCaratteristiche tecniche:- Lunghezza pinza: 560 mm- Apertura in pollici: fino al 4 ½- Apertura in mm: fino a 120 mm