Startseite

FERRARI - FER5.177/K PINZA KNIPEX MOD.COBRA MM. 400 - 5.177/K

KopierenKopieren
FERRARI - FER5.177/K PINZA KNIPEX MOD.COBRA MM. 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584934598

Artikelnummer

FER5.177/K

Herstellernummer

5.177/K

Hersteller

FER

Regolazione tramite pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione;autoserrante per tubi e dadiCaratteristiche tecniche:- Lunghezza pinza: 400 mm- Apertura in pollici: fino al 3 ½- Apertura in mm: fino a 95 mm