FERRARI - FER18.040 BIOALK PULITORE ALCALINO 1L BIODEGRADABI - 18.040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584992581
Artikelnummer
FER18.040
Herstellernummer
18.040
Hersteller
FER
Indicato per rimuovere i depositi piu ostinati di sporco ambientale,residui organici, grasso, olio, polvere, polline e smog.Sgrassa, in modo veloce ed efficace, le superfici trattate ed eparticolarmente indicato per rimuovere lo sporco depositatotra le fessure delle batterie alettate.Vantaggi- altamente biodegradabile- contiene solo tensioattivi naturali- non contiene acidi, fosfati, solventi e soda- OEM approvedSpecifico per incrostazioni di tipo salino, la ruggine,i residui di cemento e di gesso.