Startseite

FERRARI - FER170957 TEFLON ROSA ALTA TEMP. H12MM L12M SP.010 - 170957

KopierenKopieren
FERRARI - FER170957 TEFLON ROSA ALTA TEMP. H12MM L12M SP.010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025584500700

Artikelnummer

FER170957

Herstellernummer

170957

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:Materiale: resina P.T.F.EP.E: 25 barT.E.: -60? ? +260?CH: 12 mmSpessore: 0,10 (?10 %) mmDensita: 1 (? 0,05) g/cm?L rotolo: 12 mColore: rosaNastro in resina P.T.F.E. ad alta densita , non tossico, noninfiammabile, inodore ed insolubile.Adatto per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo(metallo,plastica, etc).Per gli impianti in condizioni temperatura e pressione elevate:es. vapore, solare, olio diatermico, ecc.Ideale anche per gli impianti ad acqua, aria, gas, benzina, olii,acidi, solventiee per impianti alimentari e chimici.