Startseite

FERRARI - FER17.980 PULIFRIGO AEROSOL - 600ML CON CONO - 17.980

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.980 PULIFRIGO AEROSOL - 600ML CON CONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8025584938442

Artikelnummer

FER17.980

Herstellernummer

17.980

Hersteller

FER

La soluzione più diretta, semplice e veloce per lavare piccole lineefrigorifere e le componenti di un impianto AC/R- Pronto all'uso- Grande pressione di lavaggio (8 bar/116 psi)- Pressione costante fino allo svuotamento totale della bombola- Non è necessario utilizzare altre attrezzature Flacone da 600 ml