FERRARI - FER17.960 KIT IDROPULITRICE CONDYWASHER PER LAVAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584865984
Artikelnummer
FER17.960
Herstellernummer
17.960
Hersteller
FER
Kit Condywasher per il lavaggio delle unità interne ed esterne deiclimatizzatori completo di idropulitrice portatile a bassa pressione,liquido detergente spray pronto all'uso, telo per il convogliamentodel risciacquo del lavaggio, secchio per la raccolta del liquido e unapratica e robusta borsa che consente di riporre ordinatamente tutti icomponenti dopo l'utilizzoIl capiente serbatoio della idropulitrice permette di effettuarel'operazione di risciacquo senza l'ausilio dell'attacco alla reteidrica.Il kit è composto da:- idropulitrice (cod. 17.960/1) dotata di serbatoio da 15 lt, dipistola di erogazione regolabile , di maniglia di trasporto integrata- trasformatore 220 V/12V 10 Ah (cod. 17.960/2)- secchio vuoto da 15 lt con coperchio (cod. 17.960/3)- telo pulizia split (cod. 17.962)- detergente spray pronto all'uso da lt. 1 (cod. 17.963)- una pratica e robusta borsa in resistente PVCCaratteristiche tecniche:- pressione: regolazione da 3 bar a 9 bar- peso: 4 kg (a vuoto)- alimentazione: 220V o presa accendisigari 12V (inclusa)- potenza: 60 WDotazione:- tubo alta pressione 6 metri con lancia idropulitrice- lancia nebulizzatrice dotata di 5 ugelli atomizzatori con cappucciodi protezione in gomma (portata 0,25lt/min = 15lt/h)- tubo supplementare alta pressione 30 metri- raccordo giunzione tubi, che porta il raggio di azione a 36 metri(= area di lavoro 4000 m2) senza necessità di muovere la macchina.