Startseite

FERRARI - FER17.305 CERCAFUGHE PER GAS REFRIGERANTI E INFIAM

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.305 CERCAFUGHE PER GAS REFRIGERANTI E INFIAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584935328

Artikelnummer

FER17.305

Herstellernummer

17.305

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:- Elemento sensibile: riscaldato Tin Oxide- Vita sensore: 2000 ore- Tempo di risposta: meno di 1 secondo- Batteria: alcalina 6000 mAh 2 "C"- Range di temperatura: da 0 a 120°C- Ultima Sensibilità: 50 - 1000 ppm- Sonda: Punta intelligente, elemento sensibile per eliminare ilpotenziale di falsi allarmi.- Refrigeranti: rileva tutti i refrigeranti CFC-HCFC-HFCRileva: Acetone, Acetilene, ammoniaca, benzene, butanolo, cloro,etano, Etanolo, Benzina, esano, idrogeno, Isobutano, Metano (gasnaturale), metanolo, acetato di metile, cloruro di metile, metil etere, nafta, N-butano, pentano, propano, propanolo, Sulfer biossido etricloroetano.Per gas infiammabiliDIGITALECERTIFICABILER32