Startseite

FERRARI - FER17.193 STAZIONE DI LAVAGGIO E FLUSSAGGIO MC - 17.193

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.193 STAZIONE DI LAVAGGIO E FLUSSAGGIO MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584859181

Artikelnummer

FER17.193

Herstellernummer

17.193

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche- Portata della pompa: 4 g / min (16 l / min)- Motore pompa: 300 watt- Potenza pompa: 0,28 HP- Alimentazione: 220-240 V / 50/60 Hz- Amperaggio a pieno carico: 1,7 A- Serbatoio: 10 l- Tubi flessibili: 3 m flessibili, trasparenti a spirale- Dimensioni: 381 mm x 406 mm x 609 mm (con impugnatura estesa: 914 mm)- Peso: 19 Kg