Startseite

FERRARI - FER17.151 BILANCIA 5 KG - 17.151

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.151 BILANCIA 5 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584935243

Artikelnummer

FER17.151

Herstellernummer

17.151

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:- Capacità: fino a 5 Kg- Sensibilità: 1 grammo- Precisione: fino a 1 grammo- Alimentazione: 3 batterie AAA da 1,5 V- Montaggio: raccordo svasato 1/4 "SAE M con valvola di non ritorno.Con piattello incorporato per facilitare il fissaggio della bombola direfrigerante alla bilancia.