Startseite

FERRARI - FER17.073 VACUOMETRO BLUETOOTH - 17.073

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.073 VACUOMETRO BLUETOOTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584935212

Artikelnummer

FER17.073

Herstellernummer

17.073

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:- Sensore: Termistore di perle di vetro con compensazione dellatemperatura- Raccordo di connessione: 1/4 SAE F-FL con depressore- Temperatura di funzionamento: da 0 a 45 °C- Unità di misura: Micron, Torr, mTorr, mmHg, mBar, Pa- Range: 20.000 a 1 micron- Precisione: ± 10% della lettura (da 10.000 a 100 micron)- Pressione di prova: 450 psi- Spegnimento: automatico dopo 10 minuti- Retroilluminazione blu dopo 3 minuti- Alimentazione: 2 batterie AA incluse- Durata della batteria: Oltre 100 ore continueDIGITALECERTIFICABILE