Startseite

FERRARI - FER17.023 POMPA DI VUOTO A BATTERIA 57 LT AVP-2B - 17.023

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.023 POMPA DI VUOTO A BATTERIA 57 LT AVP-2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584879165

Artikelnummer

FER17.023

Herstellernummer

17.023

Hersteller

FER

Modello: AVP-2BPortata: 57 l/minPressione parziale: 3 x 10 PaPressione totale: 23 micronsVoltaggio batteria: 18 V DCPotenza del motore: 1/4 HPOre di funzionamento con ricarica completa: 1 hPorta di ingresso: 1/4"SAECapienzaa di olio: 150mlDimensioni (mm): 205 x 96 x 175 mmPeso: 2,8 kgCompleto di batterie e carica batteria con funzione di alimentatore230 V - 18 V1234yfR32