Startseite

FERRARI - FER15.044 RIVELATORE MULTIFUNZIONE M.T.CO - 15.044

KopierenKopieren
FERRARI - FER15.044 RIVELATORE MULTIFUNZIONE M.T.CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584789839

Artikelnummer

FER15.044

Herstellernummer

15.044

Hersteller

FER

Rileva CO (Monossido di carbonio)Lettura da 25 ppm a 350 ppm. con una risoluzione di 1 ppmTermometro: -50 °C + 100 °CManometro: Campo di misura: ± 99,9(100) mmH2O/± 999 (1000) mmH2O : ±Campo di misura: ± 99,9(100) mmH2O/± 999 (1000) mmH2O : ± 150mbarTempo di risposta : 0,5Dotazione:Cavo USBAdattatore USB/220VCustodia in cuoio