Startseite

FERRARI - FER15.039 CERCAFUGHE S/NASE 25 CON CUSTODIA

KopierenKopieren
FERRARI - FER15.039 CERCAFUGHE S/NASE 25 CON CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584819789

Artikelnummer

FER15.039

Herstellernummer

15.039

Hersteller

FER

Per gas combustibiliStrumento con sensore catalitico.Rivela la presenza di fughe gas metano, Gpl, lettura sul displaye allarme acustico.Fornito con custodia in cuoio con tracolla.Caratteristiche tecniche:Sensore: cataliticoCampo di misura: dal 3% al 100% del LIERisoluzione di 1% del LIETempo di risposta: 0,5"Alimentazione: 3 batterie AAA