Startseite

FERRARI - FER15.033 CERCAFUGHE S/NASE 25R CON CUSTODIA - 15.033

KopierenKopieren
FERRARI - FER15.033 CERCAFUGHE S/NASE 25R CON CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8053013003508

Artikelnummer

FER15.033

Herstellernummer

15.033

Hersteller

FER

Per gas combustibiliStrumento con sensore catalitico.Rivela la presenza di fughe gas metano, Gpl, lettura sul displaye allarme acustico.Fornito con custodia in cuoio con tracolla.Caratteristiche tecniche:Sensore: cataliticoCampo di misura: dal 3% al 100% del LIERisoluzione di 1% del LIETempo di risposta: 0,5"Alimentazione: a batteria Li Po ricaricabile mediante cavo USBin dotazione