FERRARI - FER15.020/E MANOMETRO DIGITALE MD20/E S/STAMPANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584751560
Artikelnummer
FER15.020/E
Herstellernummer
15.020/E
Hersteller
FER
Caratteristiche tecniche- Misura istantanea delle pressioni sulle scale: bar, mbar, mm H2O,Pa,hPa, PSI- Misura e collauda tutte le prove: UNI 11137-UNI 7129-UNI 11528-UNI10435- Misura di una pressione sino 1 bar- Misura barometrica automaticacostante- Misura il volume di un impianto gas- Misura il volume di un serbatoio o recipiente- Misura della temperatura ambiente da - 10°C a + 50°C- Memorizza fino a 10 eventi- Programma di inserimento dati facilitato- Scarico dati su PC- Selezione della lingua: Italiano, Inglese, Tedesco- Stampa tutti gli eventi tramite stampante portatile IRDA (opzionale)-Porta USB adibita a ricarica batteria e trasmissione dati- Display alfa numerico retroilluminato a 4 righe per 20 colonne- Batterie al litio polimero.DotazioneManometroAlimentatore di retePompa manualeTubi Rilsan con connettori e valvoleSet di raccordiManuale d¿usoCertificato di calibrazioneCD software per gestione datiValigia di trasporto