Startseite

FERRARI - FER15.001 ANALIZZATORE CHEMIST 102 BE GREEN - 15.001

KopierenKopieren
FERRARI - FER15.001 ANALIZZATORE CHEMIST 102 BE GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584843340

Artikelnummer

FER15.001

Herstellernummer

15.001

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche- Cella O2- Cella CO- Cella NOx (espandibile) solo per cod. 15.001 (CHEMIST 102)- Ampio display LCD grafi co retroilluminato con funzione zoom- Sonda prelievo fumi da 180 mm con tubo da 2 m sonda aria esterna Pt100 concavo da 3 m- 12 tipi di combustibile compresi legno - pellets - biogas - carbone- aria propanata- Rendimenti di tutti i tipi di caldaie inclusi i modelli acondensazione- Misurazione del tiraggio secondo UNI 10845- Misura CO ambiente- 3 analisi in sequenza con calcolo automatico della media- Memoria per 5 analisi sullo strumento- Bluetooth integrato per interfaccia con stampante (opzionalecod.15.009/1)- App per Android + IOS gratuite- Generazione automatica di QR code per acquisirele analisi dasmartphone- Certificato di taratura- Garanzia 2 anni- Possibilità di eseguire le prove di tenuta UNI7129-11137 (opzionale)