Startseite

FERRARI - FER15.000 ANALIZZATORE CHEMIST 100 BE GREEN - 15.000

KopierenKopieren
FERRARI - FER15.000 ANALIZZATORE CHEMIST 100 BE GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584772053

Artikelnummer

FER15.000

Herstellernummer

15.000

Hersteller

FER

PRINCIPALI caratteristiche dell'analizzatore Chemist 100 Be Green:- 2 sensori (O2 range 0..25% v/v + CO range 0..4000 ppm)Non espandibile- Prova tenuta UNI 7129 (2015) / UNI 11137 (2019)- Tiraggio UNI 10845 (2018)- 15 combustibili precaricatiCaratteristiche tecniche:- Cella CO: risoluzione 1 ppm- Misura di temperatura: fumi ambiente ed esterna- Misura di pressione: relativa e differenziale- Calcolo del rendimento: (>100% sul P.C.I.) secondo UNI10389-1- Calcolo: CO2, rendimento caldaia (inclusa condensazione),perdita alcamino, eccesso d'aria- Memoria: 5 analisi complete- Batteria: ricaricabile agli Ioni di Litio- Autonomia strumento: 10 ore di funzionamento continuo- Bluetooth: classe 1 (fino a 100 mt)- Autodiagnosi: verifica delle funzioni e dello stato dei sensori- Dimensioni: 70x60x170 mm- Peso: 0,35 Kg- Conforme a norme: EN 50379-1, EN 50379-2 e UNI 10389-1Opzionale: Prova tenuta UNI7129(2015)/UNI11137(2019) con articolocod.15.009/4