Startseite

FERRARI - FER117677 POMPA MINI PAD SCARICO CONDEN MAX 10LT/H

KopierenKopieren
FERRARI - FER117677 POMPA MINI PAD SCARICO CONDEN MAX 10LT/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584813725

Artikelnummer

FER117677

Herstellernummer

117677

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche- alimentazione: 230 V - 50-60 Hz- potenza:16 W- portata max: 10 l/h- grado di protezione: IPX1- blocco pompas: P 32 x H 65 x L 104 mm- unità di rilevazione: P 41x H 34 x L 72 mm- altezza di spinta max : 8 m- altezza di aspirazione max: 1 m- livello sonoro sound level : < 23 dBA