FERRARI - FER117401 CANALINA C/COPERCHIO 70X55 - 117401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
24 M
EAN
8025584697882
Artikelnummer
FER117401
Herstellernummer
117401
Hersteller
FER
CANALINA PER TUBI IN BARRA DA 2Fissare la base con tasselli ad espansione,utilizzando le foraturepredisposte sulla base stessa.Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserirei tubi in rame ed i cavi fissandoli incorrispondenza dei tasselli con le staffe di bloccaggio.Fissare il coperchio ad incastro.Realizzata in PVC rigido antiurto ed estinguente (classe 1)stabilizzato contro raggi UV e senza piombo, come richiesto dallanormativa RoHS.Colore: RAL 9010Temperatura: -20° +70°CInfiammabilità: UL94 classe V0Aggancio superiore