Startseite

FERRARI - FER117318 POMPA SCARICO CONDENSA ECO LINE X CLIMA

KopierenKopieren
FERRARI - FER117318 POMPA SCARICO CONDENSA ECO LINE X CLIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584858184

Artikelnummer

FER117318

Herstellernummer

117318

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:- alimentazione: 230 V - 50/60 Hz- potenza: 19 W- portata max: 10 l/h- grado di protezione: IP 65- blocco pompa: P 38 x H 48 x L 91 mm- unità di rilevazione: P 36 x H 39 x L 74 mm- altezza di spinta max : 2 m- altezza di aspirazione max: 10 mm- livello sonoro: < 21dBA